Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120
Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120
Artikel-Nr.:
     6012-28851750
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/01 16x120
EAN/GTIN:
     4001796516207
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube

Flachrundschraube galv.verz. DIN603 0011/001/01 16x120

Flachrundschraube mit Vierkantansatz Mu DIN 603 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,03*
€ 20,47*
€ 5,00*
ab € 27,56*
€ 36,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,35*
€ 37,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.