Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x70mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-28854116
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 10x70
EAN/GTIN:
     4001796744563
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x70

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 17,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 33,33*
€ 43,88*
€ 3,90*
ab € 34,34*
€ 45,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,59*
€ 45,9221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.