Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x70mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28854116
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 10x70
EAN/GTIN:
     4001796744563
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x70

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,81*
€ 17,71*
€ 5,00*
ab € 33,33*
€ 43,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,34*
€ 45,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,08*
€ 53,6452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,06*
€ 50,0514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.