Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28857041 Herst.-Nr.: 22900366 EAN/GTIN: 9008709648616 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen 160 RZ-1RU CROSSIGN Sicherheitszeichen für CROSSIGN 160 MSC/TEC-GP Abdeckung mit Sicherheitszeichen , PC, mit Digitaldruck, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite nach unten, Abmessung: 322 x 5 x 160 mm, Gewicht: 0,39 kg. Weitere Informationen: | | Länge: | 322 mm | Breite: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,28* | € 34,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,52* | € 35,40* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,45* | € 36,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,40* | € 36,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,97* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|