Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Pfeil nach rechts 121/34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm Pfeil nach rechts 121/34 W
Piktogramm Pfeil nach rechts 121/34 W
Artikel-Nr.:
     3517I-28858069
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     121120007
EAN/GTIN:
     4041254184098
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Aufkleber
Aufklebeschilder
Symbolschilder Pfeil

Piktogramm Pfeil nach rechts 121/34 W

Zubehör: Notlichtzubehör Normpiktogramm selbstklebend grün/weiß-opal Notausgang rechts zur Rettungswege-Kennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. für 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Doppelseitig:
nein
Länge:
335 mm
Breite:
145 mm
Materialstärke:
0 mm
Erkennungsweite:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 17,86*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 18,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 19,99*
€ 3,90*
ab € 14,61*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.