Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 8/10 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28859391
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543406
EAN/GTIN:
     4048962305555
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer

Bolzenanker galv. Verzinkt FBZ 8/10 GS

Der fischer Bolzenanker FBZ GS mit großer Scheibe ist der wirtschaftliche Stahlanker für gerissenen Beton. Mit dem FBZ GS werden die einwirkenden Lasten sicher in den Untergrund eingeleitet. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4582*
€ 0,5982*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4629*
€ 0,6029*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4598*
€ 0,6235*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4794*
€ 0,6294*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,4863*
€ 0,6363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.