Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NotleuchteVersorgungsbox Powerbox 15,230V/15W 672232.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NotleuchteVersorgungsbox Powerbox 15,230V/15W 672232.009
NotleuchteVersorgungsbox Powerbox 15,230V/15W 672232.009
Artikel-Nr.:
     3517I-28859626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672232.009
EAN/GTIN:
     4051859176947
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein rzb
notlichtbaustein

NotleuchteVersorgungsbox Powerbox 15,230V/15W 672232.009

DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der Powerbox 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte Status-LED anzeigt.
Weitere Informationen:
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse:
II
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP56
Länge:
100 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 508,76*
€ 584,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,72*
€ 590,90*
Frei Haus
ab € 522,93*
€ 596,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,63*
€ 610,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 538,31*
€ 615,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,90*
€ 703,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,89*
€ 690,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,99*
€ 653,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.