| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5420755 Herst.-Nr.: 672232.009 EAN/GTIN: 4051859176947 |
| |
|
| | |
| DC-Stromversorgungsgerät zur Versorgung von 1 oder 2 Sicherheitsleuchten nach DIN EN IEC 60598-2-22 für eine Bemessungsbetriebsdauer von 1 oder 3 h. Die Leuchten können bis zu 500 m von der Powerbox 15 installiert werden. Serienmäßig automatischer Selbsttest nach DIN EN 62034, der bei Gerätestörung oder Unterlast an einem Leuchtenkreis eine Leuchten-/Gerätestörung über eine integrierte Status-LED anzeigt. Der Leuchtenkreis kann geschaltet werden und sowohl in Dauerschaltung als auch in Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Die Gesamtleistung der Powerbox 15 beträgt 15 W im Netzbetrieb (Dauerschaltung) und 12 W im Notbetrieb bei 1 Stunde oder 3 Stunden Bemessungsbetriebsdauer. Die maximale Einschaltleistung beträgt 300 W für 100 ms. Schutzklasse: II, Breite: 200 mm, Höhe: 250 mm, Länge: 100 mm, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Schutzart (IP): IP56, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest, Nennbetriebsdauer: 1...3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 672232.009 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 511,40* | € 581,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 514,46* | € 588,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,27* | € 593,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 533,61* | € 608,00* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 541,32* | € 612,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|