Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x45
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x45
Artikel-Nr.:
     3517I-28868139
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/03 3,5x45
EAN/GTIN:
     4001796446085
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/021/03 3,5x45

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,88*
€ 46,14*
€ 3,90*
ab € 35,75*
€ 47,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.