Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 10x160


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art.230 101 600 zn 10x160mm HP
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art.230 101 600 zn 10x160mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-28876276
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6629/001/01 10x160
EAN/GTIN:
     4044325817253

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 10x160

TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Größe (TX):
30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,24*
€ 72,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,14*
€ 110,03*
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 114,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,03*
€ 130,9357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,76*
€ 129,4244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,02*
€ 123,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,16*
€ 120,3804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.