Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 10x160


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art.230 101 600 zn 10x160mm HP
TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern Art.230 101 600 zn 10x160mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28876276
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6629/001/01 10x160
EAN/GTIN:
     4044325817253

TSM-Porenbetonschraube Senkkopf, I-Stern 6629/001/01 10x160

TSM-Porenbetonschrauben Senkkopf, I-Stern galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Größe (TX):
30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,24*
€ 72,80*
€ 5,46*
ab € 87,14*
€ 110,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 114,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,29*
€ 136,0051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,10*
€ 128,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,07*
€ 125,0333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,17*
€ 108,4923
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.