Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung UE410-XU4T300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-28973212
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6032674
EAN/GTIN:
     4047084369728
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerung UE410-XU4T300

Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-XU4T300, Modul: I/O-Modul, Anwendung: Universal, Eingänge: 4 Sicherheitseingänge, 4 Steuereingänge, Ausgänge: 4 Sicherheitsausgänge, 2 Testausgänge, Flexi-Loop-kompatibel: ja, Anschlussart: Steckbare Zugfederklemmen, Verzögerungszeit (Ausgänge Q3/Q4): 0 s ... 300 s, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Mit Mutingfunktion:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,38*
€ 457,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,88*
€ 457,87*
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 461,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,34*
€ 544,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.