| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28973212 Herst.-Nr.: 6032674 EAN/GTIN: 4047084369728 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssteuerung UE410-XU4T300 Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-XU4T300, Modul: I/O-Modul, Anwendung: Universal, Eingänge: 4 Sicherheitseingänge, 4 Steuereingänge, Ausgänge: 4 Sicherheitsausgänge, 2 Testausgänge, Flexi-Loop-kompatibel: ja, Anschlussart: Steckbare Zugfederklemmen, Verzögerungszeit (Ausgänge Q3/Q4): 0 s ... 300 s, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein Weitere Informationen: | | Mit Mutingfunktion: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL nach IEC 61508: | 3 | Breite: | 22,5 mm | Höhe: | 96,5 mm | Tiefe: | 120,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,83* | € 448,72* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,71* | € 449,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,43* | € 453,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|