Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SA0430HA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-28975609
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082691
EAN/GTIN:
     4047084400483
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-SA0430HA10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-SA0430HA10, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Sender, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Reichweite: 90 m, Strahlanzahl: 4, Strahlabstand: 300 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Sender
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
300 mm
Strahlabstand:
300 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,35*
€ 516,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,04*
€ 521,67*
Frei Haus
ab € 476,64*
€ 549,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 607,11*
€ 663,44*
Frei Haus
ab € 610,24*
€ 669,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,44*
€ 789,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,64*
€ 775,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,29*
€ 748,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,29*
€ 732,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,11*
€ 722,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.