Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0400E12501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0400E12501
Artikel-Nr.:
     3517I-28976832
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1119814
EAN/GTIN:
     4047084521935
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter messend MLG05W-0400E12501

Messende Automatisierungs-Lichtgitter, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0400E12501, Geräteausführung: Bahnkantenregelung, Kommunikationsschnittstelle Detail: EtherCAT®, Strahlabstand: 5 mm, Betriebsreichweite: 2,5 m, Messfeldbreite gesamt: 595 mm, Messfeldbreite Detail (Anschlussseite / mittlerer Bereich / Kopfseite): 595 mm / 0 mm / 0 mm, Option: Keine, Software feature (default Einstellung: siehe technische Daten/Merkmale): 01
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reaktionszeit:
24,9 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2,5 m
Schutzfeldhöhe:
679,4 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.541,76*
€ 3.698,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.542,67*
€ 3.699,47*
Frei Haus
ab € 3.570,36*
€ 3.734,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.698,54*
€ 4.401,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.668,55*
€ 4.365,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.582,65*
€ 4.263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.541,76*
€ 4.214,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.