Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Einbaubuchse isol., ws, 75 Ohm 100023574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29075661
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023574
EAN/GTIN:
     4018359105648
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Isolierscheiben
bnc steckverbinder buchse

BNC Einbaubuchse isol., ws, 75 Ohm 100023574

Anmerkungen: mit Isolierscheiben weiß Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbaumaß: Z003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Löt/Löt
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc steckverbinder 75ohm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,37*
€ 6,43*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,44*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,63*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.