Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01003B1286 J01003B1286 BNC-Steckverbinder Buchse, Einbau 75Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y882811
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01003B1286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Isolierscheiben
bnc steckverbinder buchse
Die Serie BNC umfasst die am häufigsten verwendeten koaxialen Steckverbindungen, die bis zu einer Frequenz von 4 GHz eingesetzt werden. Sie verfügen über einen Bajonettverschluss und werden in den Ausführungen mit 50 Ω und 75 Ω Wellenwiderstand angeboten. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie BNC sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. Die Steckverbinder der Serie BNC werden in der Signal-, Daten- und Videoübertragung eingesetzt.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Herst.-Teilenr.:
J01003B1286
Typ:
J01003B1286
Frequenz (max.):
4 GHz
Bauform:
Buchse, Einbau
Isolationsmaterial:
PTFE
Einbaubohrung Ø:
8.85 m
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Bajonett
Impedanz:
75 Ω
Temperaturbereich:
-40 - +155 °C
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker, bnc steckverbinder 75ohm, 2050003455831, Telegärtner, 124-9127
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,02*
1
€ 5,00*
ab € 4,37*
€ 6,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,23*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.