Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch RJ45 IP67 IE-BSS-V14M-RJ45-FJP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flansch RJ45 IP67 IE-BSS-V14M-RJ45-FJP
Flansch RJ45 IP67 IE-BSS-V14M-RJ45-FJP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-29081771
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1085260000
EAN/GTIN:
     4032248850525
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung ip67 cat.6a

Flansch RJ45 IP67 IE-BSS-V14M-RJ45-FJP

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
5
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6a
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 15,28*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,992*
€ 15,852*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,02*
€ 15,97*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.