| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-29091185 Herst.-Nr.: 09451151104 EAN/GTIN: 5713140058750 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RJ45-Kabelstecker Han3A Cat5 09451151104 Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,22..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,22..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,22..0,32 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,22..0,32 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schneidklemmanschluss | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,9989* | € 24,6683* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,88* | € 25,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 19,51* | € 26,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 21,46* | € 29,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 21,95* | € 29,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|