Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Kabelstecker Han3A Cat5 09451151104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Kabelstecker Han3A Cat5 09451151104
RJ45-Kabelstecker Han3A Cat5 09451151104
Artikel-Nr.:
     6012-29091185
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451151104
EAN/GTIN:
     5713140058750
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

RJ45-Kabelstecker Han3A Cat5 09451151104

Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gewinkelt, Baugröße: Han 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,22..0,32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 18,9989*
€ 24,6683*
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 25,19*
1
€ 5,00*
ab € 19,51*
€ 26,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,46*
€ 29,25*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,95*
€ 29,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.