Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz 156-00015(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-29267252
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00015
EAN/GTIN:
     4031026240756
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder 150x4,6 schwarz 156-00015(500)

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Bündeldurchmesser:
31..1 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,53076*
€ 0,66076*
500
Frei Haus
ab € 0,55234*
€ 0,67234*
22 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,5506*
€ 0,6806*
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,66076*
€ 0,7863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64076*
€ 0,7625
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53076*
€ 0,6316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 330,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,57*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 873,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 236,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.