Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 50 / M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-29361716
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065615
EAN/GTIN:
     4007685656153
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 50 / M50

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 35,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,67*
€ 35,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,6421*
€ 35,8632*
€ 3,90*
ab € 27,48*
€ 36,37*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,73*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.