Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-218229
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065615
EAN/GTIN:
     4007685656153
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
50065615 WISKA ATEX-Blindstopfen M50x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt Ex-d IIC / Ex-e IIEx tDA21 IP66 / II 2G (1,2) II 2D (21,22): Typ: ATEX-Blindstopfen Serie: ATEX-Blindstopfen Kennzeichnung ATEX: Ex-d IIC / Ex-e IIEx tDA21 IP66 Gruppe (Zone): II 2G (1,2) II 2D (21,22) ATEX Bescheinigung: IECEx KOS 09.0005X / NEMKO 02 ATEX 502 Bauform: mit Innensechskant Gewinde: M50x1,5 Gewindelänge: Länge: 15,0mm Schlüsselweite: SW10 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -60°C bis 120°C Schutzart: IP67 Werkstoff: Blindstopfen: Messing (CuZn) vernickelt Dichtring: Chloropren-Kautschuk (CR) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Verschließt sicher eine nicht benutzte Gewinde- oder Durchgangsbohrung. Brandverhalten: -halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen, Kabelverschraubungen, Blindstopfen Atex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 35,27*
€ 5,00*
ab € 26,67*
€ 35,28*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,6421*
€ 35,8632*
€ 3,90*
ab € 27,48*
€ 36,37*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 55,73*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.