Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 50/48 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063647 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M50x1,5 auf PG48x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063647 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M50x1,5 auf PG48x1,588 hoch Polyamid (PA)
10063647 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M50x1,5 auf PG48x1,588 hoch Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517I-29368179
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063647
EAN/GTIN:
     4007685029018
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Kunststoffadapter lichtgrau AMP 50/48 LG

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,9413*
€ 5,5796*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 3,982*
€ 5,632*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,346*
€ 6,126*
5
€ 3,90*
ab € 4,51*
€ 6,35*
5
€ 5,95*
ab € 6,15825*
€ 8,45825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,632*
€ 6,70208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,312*
€ 6,32128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,092*
€ 6,05948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,782*
€ 5,69058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,982*
€ 4,73858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3732*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2092*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2321*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2321*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2296*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,255*
Ähnlich
Wiska
10063634
ab € 0,255*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,2629*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 9,515*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3732*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 8,561*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9156*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8682*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 8,711*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.