Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantspannungsquelle 15V MINIMCR2SPS-24-15-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konstantspannungsquelle 15V MINIMCR2SPS-24-15-PT
Konstantspannungsquelle 15V MINIMCR2SPS-24-15-PT
Artikel-Nr.:
     3517I-30054915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1033201
EAN/GTIN:
     4055626537696
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung

Konstantspannungsquelle 15V MINIMCR2SPS-24-15-PT

Konstantspannungsquelle mit steckbarer Anschlusstechnik zur Erzeugung einer hochpräzisen Konstantspannung von 15 V und zur Versorgung von Sensoren ohne eigene Versorgung. Push-in-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom 1:
0,03 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0,03 A
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
30 V
Leistungsaufnahme:
0,9 VA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Einbaubreite:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,07*
€ 77,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,83*
€ 79,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,89*
€ 80,00*
€ 8,95*
ab € 64,58*
€ 81,10*
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 83,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 808,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6301*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6961*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,14677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,24677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,16677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3543*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6656*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.