| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30064266 Herst.-Nr.: 2404194 EAN/GTIN: 4055626349442 |
| |
|
| | |
| Gebäudemanagementsystem NC4-250 Emalytics Controller-Lizenz zur Integration von 250 Datenpunkten (separate Wartungslizenz erforderlich) Weitere Informationen: | | Diagnosefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Mit Datenerfassungsfunktion: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,97* | € 400,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,64* | € 404,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,50* | € 417,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 419,28* | € 426,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 423,50* | € 430,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|