| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30069055 Herst.-Nr.: 758-974 EAN/GTIN: 4066966093957 |
| |
|
| | |
| Funkantenne m. 2mAnschltg. LTE/ Bluetooth/ WLAN 758-974 Funkantenne mit 2m-Anschlussleitung und SMA-Stecker GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN 698-960, 1710-6000 MHz 2G/3G/4G/5G Weitere Informationen: | | Indoor: | ja | Outdoor: | nein | Omnidirektional: | ja | Anschluss: | SMA | Anschlussart: | Stecker | Mit Anschlusskabel: | ja | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,88* | € 106,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,38* | € 110,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,29032* | € 118,08032* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,10* | € 119,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,39* | € 120,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|