Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers IP44,500x550x161mm FWB32D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,500x550x161mm FWB32D
Feldverteiler,univers IP44,500x550x161mm FWB32D
Artikel-Nr.:
     3517I-30156607
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB32D
EAN/GTIN:
     3250612735433
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers IP44,500x550x161mm FWB32D

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, 2x3Reihen 500x550x161mm, leer mit Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
500 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 271,68*
€ 314,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,21*
€ 318,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,17*
€ 318,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 284,66*
€ 330,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,53*
€ 334,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,65*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,89*
Zubehör
Hager
FZ442N
ab € 52,85*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,54*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,02*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,55*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,99*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 119,61*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 158,81*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,69*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,58*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,75*
Zubehör
Hager
U82A
ab € 12,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.