Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenklemme Alu 44630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenklemme Alu 44630
Schalenklemme Alu 44630
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30157075
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     44630
EAN/GTIN:
     4015153178434
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Schalenklemme Alu 44630

SchalenklemmeAlu Klemmbereich: 50 mm² re,35-70 mm² rm,50-185 mm² se,35-150 mm² sm,Schalenklemme,
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
30 mm
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 17,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 17,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 18,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.