Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN115CAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN115CAB
Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN115CAB
Artikel-Nr.:
     3517I-30160061
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN115CAB
EAN/GTIN:
     3250611070764
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse hager

Hausanschlusssäule 1x3NH2 ZAN115CAB

Hausanschlusssäule, Baureihe 115, 1x3NH2, Zu: 35-240mm², Ab: 25-95 mm2. Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit NH-Sicherungsunterteil und Berührungsschutzabdeckung, aushängbare Stecktüren, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern (Grundausführung), andere Schließung je nach VNB-Ausführung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1150 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 580,71*
€ 661,88*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 587,80*
€ 668,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 599,86*
€ 680,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,88*
€ 691,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 619,81*
€ 700,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,13*
€ 833,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,49*
€ 826,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,14*
€ 776,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,81*
€ 737,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,77*
Zubehör
Hager
ZAY95075
ab € 18,36*
Zubehör
Hager
ZAY49468
ab € 51,43*
Zubehör
Hager
ZAY78502
ab € 30,70*
Zubehör
Hager
ZAY78501
ab € 6,51*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.