Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MF-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30160872
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178980
EAN/GTIN:
     4015081742974
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Leerplatzabdeckung 12 TE, grau BS-12MF-GY

Leerplatzabdeckung 12 Teilungseinheiten, grau, feingerippt, inklusive Breiten-Kompensation
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,311*
€ 3,211*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,22*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,47*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,55*
€ 3,51*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,211*
€ 3,82109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,801*
€ 3,33319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
1788-10
ab € 40,89*
Zubehör
Eaton
178808
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
178809
ab € 75,84*
Zubehör
Eaton
178811
ab € 85,24*
Zubehör
Eaton
178815
ab € 49,43*
Zubehör
Eaton
178819
ab € 75,90*
Zubehör
Eaton
178820
ab € 39,46*
Zubehör
Eaton
178821
ab € 111,97*
Zubehör
Eaton
178830
ab € 99,12*
Zubehör
Eaton
178834
ab € 105,82*
Zubehör
Eaton
178835
ab € 147,49*
Zubehör
Eaton
178837
ab € 155,97*
Zubehör
Eaton
KLV-36UPP-F
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.