Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Tastaturkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-7504160
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     1788-10
EAN/GTIN:
     4015081741397
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig
American Power Conversation (APC) ist der weltbekannte Führer in Entwicklung, Herstellung und Marketing der hochwertigen Powerlösungen für verschiedene Anwendungsbereiche, seine reiche Palette einschließt Überspannungsdämpfer, Unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Powerausrüstung und dazugehöriges Zubehör. Um die höchsten Anforderungen des modernen Markts zu befriedigen, bietet APC eine komplette Linie von Kabellösungen für alle Zwecke, die stabile Verbindung versorgen und einwandsfreie Arbeit gewährleisten.
APC - Tastaturkabel - DIN 5-polig (M) zu DIN 5-polig (M) - 3 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturkabel
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
DIN 5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DIN 5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 19,05*
Zubehör
ABL Electronics
1789-45
ab € 3,36*
Zubehör
Eaton
178900
ab € 15,20*
Zubehör
Eaton
178901
ab € 15,20*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
178944
ab € 3,42*
Zubehör
Eaton
178947
ab € 2,64*
Zubehör
Eaton
178948
ab € 1,68*
Zubehör
Eaton
178975
ab € 2,301*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,361*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,311*
Zubehör
Eaton
178898
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.