Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30160917 Herst.-Nr.: ZAH019L EAN/GTIN: 3250611070023 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 3xSchuko, 3x1TE ZAH019L Steckdosenleiste, KVS, 3 x Schutzkontakt,3 x Platz für Einphasen-Hutschienenzähler. Steckdosenleiste mit Berührungsschutzabdeckung zum Einbau für Stromverteiler, Festplatzverteilerschränken oder Stromverteilerschränke mit Zählerplatz mit Sammelschienen-System. Steckdosenleisten, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, ist vom Errichter der Anlage der Schutz gegen direktes Berühren sicherzustellen. Weitere Informationen: | | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 3 | Absicherung: | D0-Sicherung | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 4 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kontaktmaterial: | sonstige | Oberflächenbehandlung Kontakte: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 777,85* | € 855,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 788,08* | € 864,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 848,86* | € 931,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 855,34* | € 938,58* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 866,52* | € 946,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|