Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 9 Sichtsch. GTFP9HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 9 Sichtsch. GTFP9HB
Ersatztür Bauhöhe 9 Sichtsch. GTFP9HB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30173850
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTFP9HB
EAN/GTIN:
     4015153018235
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 9 Sichtsch. GTFP9HB

Ersatztür Bauhöhe 9 mit Sichtscheibe,für S-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1368 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,89*
€ 386,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 324,71*
€ 387,34*
Frei Haus
ab € 327,46*
€ 390,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.