Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel HxBxT=250x375x50mm D150-CI43-DVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30179132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138357
EAN/GTIN:
     4015081351367
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
eaton aufputzdose

Deckel HxBxT=250x375x50mm D150-CI43-DVZ

Deckel transparent rauchgrau mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 63,96*
€ 79,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 64,80*
€ 79,99*
1
Frei Haus
ab € 67,62*
€ 83,05*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 68,71*
€ 83,91*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 70,06*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
64896
ab € 38,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.