| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30179205 Herst.-Nr.: 6098923 EAN/GTIN: 8711426214194 |
| |
|
| | |
| DC-Lasttrennschalter 80A 2polig DDC-80/2 DC-Lasttrennschalter, Sortiment: DC-Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: DDC, mit grauem Drehgriff, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 2-polig, Schutzart: IP20, Bauform: Verteilereinbau, Bemessungsdauerstrom: Iu = 80 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3 Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 1000 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 1000 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 262,97* | € 307,79* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 263,28* | € 308,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,70* | € 310,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 275,59* | € 321,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 276,22* | € 321,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|