Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel +Tür HxBxT=375x375x200mm D250-CI44/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30179250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091460
EAN/GTIN:
     4015080914600
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Deckel +Tür HxBxT=375x375x200mm D250-CI44/T

Deckel transparent rauchgrau mit Tür, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=250mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Tür-Verschlüsse: Handbetätigung
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
376 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
376 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,19*
€ 189,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,16*
€ 201,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 211,15*
Frei Haus
ab € 190,89*
€ 220,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,40*
€ 223,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,15*
€ 251,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
067269
ab € 59,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.