Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z
Artikel-Nr.:
     3517I-30186063
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3L2Z
EAN/GTIN:
     3250617626804
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 2 zp

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z

Komplettfeld,universZ,2ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1050x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, komplettfeld 2zp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,96*
€ 337,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,87*
€ 359,59*
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 363,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,50*
€ 364,76*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 335,53*
€ 393,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,50*
€ 398,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
Zubehör
Hager
R10H
ab € 5,34*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,23*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,61*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,41*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,95*
Zubehör
Hager
KU9K11H
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.