Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z
Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z
Artikel-Nr.:
     6012-30186063
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3L2Z
EAN/GTIN:
     3250617626804
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld hager

Komplettfeld 2ZP, univ. ZK3L2Z

Komplettfeld,universZ,2ZP,3-Pkt.,mit ZSK,1050x500mm,2-feld.,Ausf. Luxembourg
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,38*
€ 337,85*
Frei Haus
ab € 304,52*
€ 360,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 307,18*
€ 363,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 310,53*
€ 365,30*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 335,88*
€ 394,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,18*
€ 365,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,42*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 206,81*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,78*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,84*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,80*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,87*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,38*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.