Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 16A therm.-magn. 2210S221P1F1H11116A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-30256218
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S221-P1F1-H111-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schutzschalter eta

Schutzschalter 16A therm.-magn. 2210S221P1F1H11116A

ETA Schutzschalter 16A 2210S221P1F1H11116A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Für 2-Leitersysteme, bis 16 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, schutzschalter 16a
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 104,91*
€ 133,00*
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 138,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.