Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 120kA 35NHG01B-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30261870
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     35NHG01B-400
EAN/GTIN:
     5027590477901
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 35A AC 400V 120kA 35NHG01B-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 35 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4,9 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 6,75*
€ 9,62*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 9,71*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 7,00*
€ 9,98*
3
€ 3,90*
ab € 7,64*
€ 10,91*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,69*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.