Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2Ph 10qmm Gabel 1m BB-EVF-10/2P-1,5MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30261932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168840
EAN/GTIN:
     4015081653362
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 2Ph 10qmm Gabel 1m BB-EVF-10/2P-1,5MU

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1016 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,47*
€ 39,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,38*
€ 39,55*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,61*
€ 41,09*
1
€ 3,90*
ab € 32,19*
€ 42,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,56*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.