Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene, 2Ph, 10mm², Gabel, 1 m BB-EVF-10/2P-2MU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7820407
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168840
EAN/GTIN:
     4015081653362
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000 Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 2, Länge: 1016 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 1,5, Bemessungsstoßspannung: 4,5 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 5, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Teilungsmaß: 27 mm, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BB-EVF-10/2P-2MU
Ident Code:
168840
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,49*
€ 39,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,38*
€ 39,55*
1
€ 5,00*
ab € 30,61*
€ 41,09*
1
€ 3,90*
ab € 32,13*
€ 42,72*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,56*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.