Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicher.Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-pol. LVS00100RP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicher.Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-pol. LVS00100RP
NH-Sicher.Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-pol. LVS00100RP
Artikel-Nr.:
     3517I-30264697
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVS00100RP
EAN/GTIN:
     4049857199891
Suchbegriffe:
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung

NH-Sicher.Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-pol. LVS00100RP

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A für Sammelschienenmontage Abstand 100 mm nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3, geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarer Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
ja
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager nh-sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,13*
€ 158,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,13*
€ 158,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,21*
€ 159,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 166,10*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,81*
€ 168,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZ00AL
ab € 3,57*
Zubehör
Hager
LVZ00DA185-185
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.