Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter RSS 016-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 3 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 3 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 3 S
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 3 S
Artikel-Nr.:
     3517I-30264967
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981072
EAN/GTIN:
     4014712154919
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter 1pol
steuerschalter

Steuerschalter RSS 016-300

Steuerschalter werden zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern eingesetzt bzw. erzeugen statische Signale für Steuerungen. Die kompakten Steuerschalter der Baureihe RSS können hohe Bemessungsströme schalten. Sie sind dank vieler verschiedener Kontaktausführungen flexibel einsetzbar. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsknebel.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,02 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: doepke steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 14,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,74*
€ 17,97*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,46*
€ 18,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 18,07*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.