Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40422957 Herst.-Nr.: 09981072 EAN/GTIN: 4014712154919 |
| |
|
| | |
| Schaltfunktion Steuerschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer 3, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 250V, Min. Bemessungsspannung 250V, Bemessungsabschaltvermögen 0,02kA, Spannungsart AC, Max. Lampenleistung 0W, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP40, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,02* | € 14,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,72* | € 18,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,44* | € 18,16* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,80* | € 18,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,77* | € 19,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|