Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte LED, 1-fach, ge 412923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte LED, 1-fach, ge 412923
Meldeleuchte LED, 1-fach, ge 412923
Artikel-Nr.:
     3517I-30278773
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412923
EAN/GTIN:
     3414970531254
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais

Meldeleuchte LED, 1-fach, ge 412923

Legrand Meldeleuchten CX3, LED, 1-fach (Gelb ), 12/48 VAC/DC, 1-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, nach EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0,12 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,88*
€ 24,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,73*
€ 27,54*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,76*
€ 30,11*
1
€ 3,90*
ab € 22,29*
€ 30,86*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,82*
€ 32,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.