| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30353959 Herst.-Nr.: K214024 EAN/GTIN: 4086500012350 |
| |
|
| | |
| Sicherungssockel NEOZED D03 1-polig mit BS 01722.430000 Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Baugröße: | D03 | Werkstoff: | Porzellan | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Montageart: | Schnappbefestigung | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 100 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 293,486* | € 340,066* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,17* | € 382,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 330,49* | € 386,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 396,62* | € 469,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 431,635* | € 500,195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|