Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4
Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4
Artikel-Nr.:
     3517I-30354561
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATMR4
EAN/GTIN:
     0782001903886
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4

Amp-Trap ATMR schnell auslösenden Sicherung 600 Volt mit der kleinsten Abmessung die für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuertransformatoren, bei denen kurzfristig Kurzschlussströme von mehr als 10.000 Ampere auftreten. Die Abmessungen von ATMR verhindern den Austausch durch Sicherungen mit geringerer Nennleistung. Diese schnell auslösenden Sicherungen bieten strombegrenzende Eigenschaften für normale Stromnetze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,801*
€ 11,141*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 11,16*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 11,33*
10
Frei Haus
ab € 9,202*
€ 11,502*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,141*
€ 13,25779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,961*
€ 13,04359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,371*
€ 12,34149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,291*
€ 12,24629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,801*
€ 10,47319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.