Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4
Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4
Artikel-Nr.:
     6012-30354561
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATMR4
EAN/GTIN:
     0782001903886
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Class CC F 10x38 4A ATMR4

Amp-Trap ATMR schnell auslösenden Sicherung 600 Volt mit der kleinsten Abmessung die für den Schutz von Steuerstromkreisen und Steuertransformatoren, bei denen kurzfristig Kurzschlussströme von mehr als 10.000 Ampere auftreten. Die Abmessungen von ATMR verhindern den Austausch durch Sicherungen mit geringerer Nennleistung. Diese schnell auslösenden Sicherungen bieten strombegrenzende Eigenschaften für normale Stromnetze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
600 V
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
CC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,571*
€ 11,171*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 11,42*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 11,45*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,202*
€ 11,892*
1
€ 8,95*
ab € 8,32*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,892*
€ 14,15148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,332*
€ 13,48508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,202*
€ 10,95038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.